{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 3/4 palec | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ na strane výstupu | 26,5 mm | |
Dĺžka | 77 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642522 3/4 | |
EAN/GTIN | 4062406311940 | |
Číslo výrobcu | 642522 3/4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 3/4palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
453 kus/y s okamžitým dodaním
11,76 €
5,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 056 kus/y s okamžitým dodaním
7,02 €
4,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 048 kus/y s okamžitým dodaním
17,78 €
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 021 kus/y s okamžitým dodaním
4,58 €
2,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |||
Rozmer cez steny | 3/4 palec | 3/4 palec | 3/4 palec | 3/4 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |