12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 1.7/16palec

Č. pol.: 642522 1.7/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
495 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1.7/16 palec
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane výstupu 48 mm
Dĺžka 77 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 642522 1.7/16
EAN/GTIN 4062406312053
Číslo výrobcu 642522 1.7/16

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 1.7/16palec

12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 1.7/16palec

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
495 kus/y s okamžitým dodaním
31,61 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
691 kus/y s okamžitým dodaním
19,76 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
676 kus/y s okamžitým dodaním
13,39 €
⌀ na strane výstupu 48 mm 48 mm 48 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Dĺžka 77 mm 50 mm 50 mm
Rozmer cez steny 1.7/16 palec 1.7/16 palec 1.7/16 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka