12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 1.1/8palec

Č. pol.: 642400 1.1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1,1/8 palec
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na strane výstupu 38,1 mm
Dĺžka 45 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Materiál Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Povrch povrch chrómovaný cez nikel
s profilom AS-drive Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 642400 1.1/8
EAN/GTIN 4018754007998
Číslo výrobcu 03410052

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch. Profil AS-Drive.

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 1.1/8palec

12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 1.1/8palec

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
477 kus/y s okamžitým dodaním
12,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
462 kus/y s okamžitým dodaním
23,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
482 kus/y s okamžitým dodaním
7,51 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
444 kus/y s okamžitým dodaním
19,06 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
473 kus/y s okamžitým dodaním
11,34 €
⌀ na strane výstupu 38,1 mm 37,7 mm 37,7 mm 37,7 mm 37,7 mm 40 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 3/4 palec
Dĺžka 45 mm 44 mm 77 mm 44 mm 77 mm 52 mm
Rozmer cez steny 1,1/8 palec 1,1/8 palec 1,1/8 palec 1,1/8 palec 1,1/8 palec 1,1/8 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka