{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 21 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 27,9 mm | |
Dĺžka | 29 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637229 21 | |
EAN/GTIN | 4062406061197 | |
Číslo výrobcu | 637229 21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-hranná vložka, 3/8 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
472 kus/y s okamžitým dodaním
7,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
398 kus/y s okamžitým dodaním
7,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 27,9 | 27,9 |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 |
Dĺžka | 29 | 29 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Rozmer cez steny | 21 | 21 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |