{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 23,4 mm | |
Dĺžka | 27 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637229 17 | |
EAN/GTIN | 4062406061166 | |
Číslo výrobcu | 637229 17 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranná vložka, 3/8 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 012 kus/y s okamžitým dodaním
5,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 208 kus/y s okamžitým dodaním
5,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
13,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 23,4 | 23,4 | 28,5 |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dĺžka | 27 | 27 | 45 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | s plastovou izoláciou |
Rozmer cez steny | 17 | 17 | 17 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |