{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 15,9 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637229 11 | |
EAN/GTIN | 4062406061104 | |
Číslo výrobcu | 637229 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranná vložka, 3/8 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
595 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
549 kus/y s okamžitým dodaním
3,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
11,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 15,9 | 15,9 | 21 |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | s plastovou izoláciou |
Rozmer cez steny | 11 | 11 | 11 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |