{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 19,6 mm | |
Länge | 27 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Číslo položky | 637229 14 | |
EAN/GTIN | 4062406061135 | |
Číslo výrobcu | 637229 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
860 kus/y s okamžitým dodaním
5,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
6 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 5.40
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
2 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 4.50
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
6 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 6.25
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
231 kus/y s okamžitým dodaním
11,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ abtriebsseitig | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 25 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Schlüsselweite | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |