{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 17 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637229 12 | |
EAN/GTIN | 4062406061111 | |
Číslo výrobcu | 637229 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 3/8 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 638 kus/y s okamžitým dodaním
3,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním
11,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dĺžka | 25 | 25 | 45 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | s plastovou izoláciou |
Rozmer cez steny | 12 | 12 | 12 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |