{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 21 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 27,9 mm | |
Dĺžka | 29 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637220 21 | |
EAN/GTIN | 4045197163264 | |
Číslo výrobcu | 637220 21 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 21mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním
7,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
999 kus/y s okamžitým dodaním
7,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
440 kus/y s okamžitým dodaním
7,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
400 kus/y s okamžitým dodaním
6,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 27,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Rozmer cez steny | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |