{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 9 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 13,4 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637220 9 | |
EAN/GTIN | 4045197163158 | |
Číslo výrobcu | 637220 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranná vložka, 3/8 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 051 kus/y s okamžitým dodaním
3,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
928 kus/y s okamžitým dodaním
5,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 13,4 | 13,4 |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Rozmer cez steny | 9 | 9 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |