{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 14,6 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637220 10 | |
EAN/GTIN | 4045197163165 | |
Číslo výrobcu | 637220 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
935 kus/y s okamžitým dodaním
3,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 460 kus/y s okamžitým dodaním
4,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
569 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
679 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
11,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 20 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 12-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 25 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25 mm | 45 mm |
Rozmer cez steny | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |