{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 29,6 mm | |
Dĺžka | 31 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637220 22 | |
EAN/GTIN | 4045197163271 | |
Číslo výrobcu | 637220 22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-hranná vložka, 3/8 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
347 kus/y s okamžitým dodaním
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
829 kus/y s okamžitým dodaním
7,28 €
3,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 29,6 | 29,6 |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 |
Dĺžka | 31 | 31 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |