{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 15,6 mm | |
Dĺžka | 27 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637000 11 | |
EAN/GTIN | 4018754001941 | |
Číslo výrobcu | 02010011 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 11mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
8,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 200 kus/y s okamžitým dodaním
4,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
446 kus/y s okamžitým dodaním
3,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
725 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
568 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
230 kus/y s okamžitým dodaním
11,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 15,6 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 21 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 27 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 45 mm |
Rozmer cez steny | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |