{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 10 mm | |
Pohon štvorec | 3/8 palec | |
⌀ výstupná strana | 14,3 mm | |
Dĺžka | 27 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637000 10 | |
EAN/GTIN | 4018754001934 | |
Číslo výrobcu | 02010010 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
8,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 483 kus/y s okamžitým dodaním
4,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
980 kus/y s okamžitým dodaním
3,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
590 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
736 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
11,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 14,3 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 20 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 27 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 45 mm |
Šírka kľúča | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |