Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 33-dielna metrické rozmery/palce

Č. pol.: 634711
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov: 7-22
  • Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov: 1/4-7/8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 33
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov 7-22 mm
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov 1/4-7/8 palec
Dĺžka 413 mm
Šírka 230 mm
Výška 57 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny metrické / palcové
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 634711
EAN/GTIN 4018754260430
Číslo výrobcu 96021122

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M4 − M14, pre skrutky / matice so závitom do 9/16 palca (americké rozmery).

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 16 ks č. 637000
veľ. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
Nástrčné hlavice 12-hranné: 12 ks č. 637100 veľ. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8
T-rukoväť: 1 ks č. 635700
Predĺženia: 2 ks č. 635400 veľ. 75; 240
Kardanový kĺb: 1 ks č. 636200
Račňa: 1 ks č. 635000
Skladovanie v: ABS plastový box