12-hranná vložka, 3/8 13

Č. pol.: 637000 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
315 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 13 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
⌀ na strane výstupu 18 mm
Dĺžka 30 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637000 13
EAN/GTIN 4018754001965
Číslo výrobcu 02010013

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou s profilom AS-Drive sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


12-hranná vložka, 3/8  13

12-hranná vložka, 3/8 13

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
315 kus/y s okamžitým dodaním
8,37 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 334 kus/y s okamžitým dodaním
8,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
985 kus/y s okamžitým dodaním
5,62 €
⌀ na strane výstupu 18 18,4 18,4
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 3/8 3/8 3/8
Dĺžka 30 64 25,5
Rozmer cez steny 13 13 13
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka