{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 9 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 13 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637000 9 | |
EAN/GTIN | 4018754001927 | |
Číslo výrobcu | 02010009 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
8,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
826 kus/y s okamžitým dodaním
4,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
974 kus/y s okamžitým dodaním
3,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 024 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
893 kus/y s okamžitým dodaním
5,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 13 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm |
Rozmer cez steny | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |