6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4“ krátka, Šesťhran: 5mm

Č. pol.: 631720 5
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 379 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 5 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane vstupu 13 mm
Dĺžka 36 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631720 5
EAN/GTIN 4045197162274
Číslo výrobcu 631720 5

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Tŕň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

6-hranné zástrčné hlavice HOLEX k dispozícii aj v palcových veľkostiach (č. 631722).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4“ krátka, Šesťhran: 5mm

6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4“ krátka, Šesťhran: 5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 379 kus/y s okamžitým dodaním
4,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním
7,23 €
⌀ na strane vstupu 13 mm 12,5 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač
Pohonný štvorhran 1/4 palec 1/4 palec
Dĺžka 36 mm 36 mm
Šesťhran 5 mm 5 mm
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka