6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4“ krátka, Šesťhran: 6mm

Č. pol.: 631720 6
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 874 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 6 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane vstupu 13 mm
Dĺžka 36 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631720 6
EAN/GTIN 4045197162281
Číslo výrobcu 631720 6

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Tŕň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

6-hranné zástrčné hlavice HOLEX k dispozícii aj v palcových veľkostiach (č. 631722).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka