Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca; 1/2 palcový štvorhran 43-dielne 43

Č. pol.: 630038 43
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 916 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4; 1/2
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 4-13
  • Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov: 13-32
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-14

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 43
Pohonný štvorhran 1/4 palec; 1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4-13 mm
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov 13-32 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-14 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 507 mm
Šírka 227 mm
Výška 62 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 12-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630038 43
EAN/GTIN 4062406230166
Číslo výrobcu 630038 43

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M20.
Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 − M18.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

1/4″ nástrčné hlavice 6-hranné: 11 ks č. 631020 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
1/2″ nástrčné hlavice 12-hranné: 13 ks č. 642120 veľ. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1/4″ nástavce skrutkovača 6-hranné: 3 ks č. 631720 veľ. 3; 4; 5
1/2″ nástavce skrutkovača 6-hranné: 5 ks č. 643220 veľ. 6; 8; 10; 12; 14
1/4″ priečna rukoväť: 1 ks podobne ako č. 633029
1/2″ priečna rukoväť: 1 ks č. 641320 veľ. 295
1/4″ nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632840 veľ. 1/4
1/4″ predĺženia: 2 ks č. 632420 veľ. 50; 150
1/2″ predĺženia: 2 ks č. 641020 veľ. 130; 255
1/4″ kardanový kĺb: 1 ks č. 633520 veľ. 1/4
1/2″ kardanový kĺb: 1 ks č. 641620 veľ. 1/2
1/4″ račňa: 1 ks č. 632090 veľ. 1/4
1/2″ račňa: 1 ks č. 640190 veľ. 1/2
Skladovanie v: ABS plastový box