6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce, Šesťhran: 8mm

Č. pol.: 643220 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 096 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 8 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane vstupu 24 mm
Dĺžka 58 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 643220 8
EAN/GTIN 4045197165268
Číslo výrobcu 643220 8

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

6-hranné zástrčné hlavice GARANT a HOLEX k dispozícii aj v palcových veľkostiach (GARANT: č. 643232; HOLEX: č. 643222).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce, Šesťhran: 8mm

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce, Šesťhran: 8mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 096 kus/y s okamžitým dodaním
6,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 866 kus/y s okamžitým dodaním
8,27 €
⌀ na strane vstupu 24 mm 22,5 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač
Pohonný štvorhran 1/2 palec 1/2 palec
Dĺžka 58 mm 60 mm
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka