{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 10 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov | 4-19 mm | |
Dĺžka | 257 mm | |
Šírka | 149 mm | |
Výška | 47 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 639408 10 | |
EAN/GTIN | 4062406230869 | |
Číslo výrobcu | 639408 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Súprava 6-hranných vkladacích hlavíc, 1/2 palcový štvorhran 10-dielne, Počet nástavcov: 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 252 kus/y s okamžitým dodaním
90,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
533 kus/y s okamžitým dodaním
140,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 050 kus/y s okamžitým dodaním
125,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním
100,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | skrutkovač na skrutky TORX® | 6-hranný skrutkovač | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Počet dielov | 10 | 10 | 10 | 10 |
Šírka | 149 mm | 147 mm | 147 mm | 149 mm |
Výška | 47 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Dĺžka | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |