Sada nástrčných kľúčov na skrutkovače pre Torx®, 1/2 palcový štvorcový 10-dielne, Počet nástavcov: 10

Č. pol.: 639501 10
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
365 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástavcov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 5×10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 10
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Dĺžka 257 mm
Šírka 147 mm
Výška 45 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Stupeň naplnenia zásuvky v G 5×10
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 639501 10
EAN/GTIN 4062406061432
Číslo výrobcu 639501 10
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice
podľa DIN 3124.
Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre vnútorné skrutky Torx® so závitom M4 – M14.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice
na Torx®: 10 ks č. 643629
veľ. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka