{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 5 mm | |
Pohon štvorec | 1/4 palec | |
⌀ výstupná strana | 7,9 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631020 5 | |
EAN/GTIN | 4045197161772 | |
Číslo výrobcu | 631020 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 037 kus/y s okamžitým dodaním
2,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 599 kus/y s okamžitým dodaním
3,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
485 kus/y s okamžitým dodaním
9,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 767 kus/y s okamžitým dodaním
3,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 7,9 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Šírka kľúča | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |