{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 5 mm | |
Pohon štvorec | 1/4 palec | |
profil 6-hranného zakladacieho kľúča | Surfacedrive | |
Štandard | DIN 3124 | |
Vhodné pre palce (americké rozmery) | 3/16 palec | |
⌀ výstupná strana | 8,1 mm | |
Dĺžka | 24,8 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
S profilom AS-Drive | nie | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631225 5 | |
EAN/GTIN | 4045197496973 | |
Číslo výrobcu | 631225 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/4 palca Surface Drive, Rozmer cez steny: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 612 kus/y s okamžitým dodaním
3,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 052 kus/y s okamžitým dodaním
2,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
485 kus/y s okamžitým dodaním
9,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 788 kus/y s okamžitým dodaním
3,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 8,1 mm | 7,9 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Šírka kľúča | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |