{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 4 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 6,8 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631020 4 | |
EAN/GTIN | 4045197161758 | |
Číslo výrobcu | 631020 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranná vložka, 1/4 palca 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 142 kus/y s okamžitým dodaním
2,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
934 kus/y s okamžitým dodaním
3,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 251 kus/y s okamžitým dodaním
3,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm |
Rozmer cez steny | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |