6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou 8

Č. pol.: 627446 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 8 mm
Dĺžka čepele 200 mm
Celková dĺžka 245 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Materiál rukoväti 2K
Povrch chrómovaná
Bočný výstup Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627446 8
EAN/GTIN 4013288208033
Číslo výrobcu 05023353001

Popis

Prevedenie:

Ergonomická 2-zložková priečna rukoväť s priehlbinami na uchopenie prstov a príjemným pocitom pre vysoký prenos sily a prácu bez únavy. S bočným výstupom. Povrch čepele matne chrómovaný. Veľ. 3 – 10 s pridržiavacou funkciou na dlhom ramene na bezpečné uchytenie skrutky na nástroji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou  8

6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou 8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
16,43 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
7,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
5,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
440 kus/y s okamžitým dodaním
7,30 €
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač
Celková dĺžka 245 mm 232 mm 232 mm 232 mm
Dĺžka čepele 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Povrch chrómovaná
Šesťhran 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Bočný výstup Áno
Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač Skrutkovač Skrutkovač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka