{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 5 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celková dĺžka | 198 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Materiál rukoväti | 2K | |
Povrch | chrómovaná | |
Bočný výstup | Áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 627446 5 | |
EAN/GTIN | 4013288207920 | |
Číslo výrobcu | 05023343001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
12,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
583 kus/y s okamžitým dodaním
6,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
433 kus/y s okamžitým dodaním
4,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celková dĺžka | 198 | 382 | 232 |
Dĺžka čepele | 150 | 350 | 200 |
Povrch | chrómovaná | ||
Šesťhran | 5 | 5 | 5 |
Bočný výstup | Áno | ||
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |