{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 4 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 137 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Materiál rukoväti | 2K | |
Povrch | chrómovaná | |
Bočný výstup | Áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 627446 4 | |
EAN/GTIN | 4013288207883 | |
Číslo výrobcu | 05023338001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
11,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
3,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
230 kus/y s okamžitým dodaním
6,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celková dĺžka | 137 | 225 | 375 |
Dĺžka čepele | 100 | 200 | 350 |
Povrch | chrómovaná | ||
Šesťhran | 4 | 4 | 4 |
Materiál rukoväti | 2K | ||
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |