{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 6 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celková dĺžka | 198 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Materiál rukoväti | 2K | |
Povrch | chrómovaná | |
Bočný výstup | Áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 627446 6 | |
EAN/GTIN | 4013288207968 | |
Číslo výrobcu | 05023347001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
13,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním
8,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
478 kus/y s okamžitým dodaním
4,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celková dĺžka | 198 | 382 | 232 |
Dĺžka čepele | 150 | 350 | 200 |
Povrch | chrómovaná | ||
Šesťhran | 6 | 6 | 6 |
Bočný výstup | Áno | ||
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |