6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou 2,5

Č. pol.: 627446 2,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 2,5 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 132 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Materiál rukoväti 2K
Povrch chrómovaná
Bočný výstup Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627446 2,5
EAN/GTIN 4013288207814
Číslo výrobcu 05023332001

Popis

Prevedenie:

Ergonomická 2-zložková priečna rukoväť s priehlbinami na uchopenie prstov a príjemným pocitom pre vysoký prenos sily a prácu bez únavy. S bočným výstupom. Povrch čepele matne chrómovaný. Veľ. 3 – 10 s pridržiavacou funkciou na dlhom ramene na bezpečné uchytenie skrutky na nástroji.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka