{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 2 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 132 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Materiál rukoväti | 2K | |
Povrch | chrómovaná | |
Bočný výstup | Áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 627446 2 | |
EAN/GTIN | 4013288207753 | |
Číslo výrobcu | 05023330001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou, Šesťhran: 2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
7,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 294 kus/y s okamžitým dodaním
3,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 410 kus/y s okamžitým dodaním
5,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celková dĺžka | 132 mm | 119 mm | 146 mm |
Dĺžka čepele | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Povrch | chrómovaná | poniklovaný; chrómovaná | |
Šesťhran | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materiál rukoväti | 2K | Haptoprene | |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |