{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 8 mm | |
Dĺžka kľúča L | 148 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 7 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614900 8 | |
EAN/GTIN | 4045197442024 | |
Číslo výrobcu | 614900 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 062 kus/y s okamžitým dodaním
3,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 917 kus/y s okamžitým dodaním
6,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 5 | 5 |
Povrch | chrómovaná | povrch chrómovaný cez nikel |
Dĺžka kľúča L | 148 | 145 |
Rozmer cez steny | 8 | 8 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálna výška krúžku h2 max | 7 | 7 |