Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 30

Č. pol.: 614900 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
478 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 30 mm
Dĺžka kľúča L 424 mm
maximálna výška rozovretia h1 13,2 mm
maximálna výška krúžku h2 max 20 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614900 30
EAN/GTIN 4045197442192
Číslo výrobcu 614900 30

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie  30

Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 30

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
478 kus/y s okamžitým dodaním
19,37 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 761 kus/y s okamžitým dodaním
26,10 €
Výrobný postup kovaný v zápustke kovaný v zápustke
Povrch chrómovaná povrch chrómovaný cez nikel
Nastavenie krúžku 15 Stupeň 10 Stupeň
Rozmer cez steny 30 mm 30 mm
Rozmery cez steny metrické metrické
Materiál Chróm-vanadiová oceľ chróm-legovaná oceľ
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka