{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 18 mm | |
Dĺžka kľúča L | 223 mm | |
Šírka znamienka b | 38,4 mm | |
Výška krtka h1 | 7,4 mm | |
Výška krúžku h2 | 10,8 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 33,4 mm | |
Poloha krúžku | 15 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Uhol sledovania | 5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Račňa prepínateľná | Áno | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614828 18 | |
EAN/GTIN | 4062406649821 | |
Číslo výrobcu | 614828 18 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otvorený/očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
521 kus/y s okamžitým dodaním
24,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 560 kus/y s okamžitým dodaním
18,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
620 kus/y s okamžitým dodaním
30,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
18,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
999 kus/y s okamžitým dodaním
31,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 739 kus/y s okamžitým dodaním
15,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 396 kus/y s okamžitým dodaním
19,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhol sledovania | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
Prsteň⌀ D.. | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Šírka znamienka b | 38,4 mm | 38,6 mm | 38,6 mm | 38,6 mm | 38,6 mm | 38,4 mm | 39,5 mm |
Výška krtka h1 | 7,4 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 7,4 mm | 6,7 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |