VCGT 220516-DW ID5 Rhombická pozitivní břitová destička s úhlem hřbetu 7° a PKD hrotem s laserem upraveným utvařečem třísek pro obrábění hliníku

Č. pol.: 5700646
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5700646
EAN/GTIN 7291075241020
Číslo výrobcu 5700646
Číslo L L24200 18

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, dřík na třísky DW, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka řezné hrany (L) 22,1 mm, průměr vkruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 5,56 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek DW
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.56 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka