TPGX 110302T IB50 Soustružnické destičky Trigon s úhlem hřbetu 11° a břitem z CBN

Č. pol.: 5700562
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5700562
EAN/GTIN 7291075164091
Číslo výrobcu 5700562
Číslo L L24270 94

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek X, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 11 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek X
  • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka