3M AXKT 2006PDTR-RM IC328 Výměnné břitové destičky pro těžké obrábění

Č. pol.: 5602631
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILL2000
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5602631
EAN/GTIN 7291075258325
Číslo výrobcu 5602631
Číslo L L23910 1306

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 20 mm, délka břitové destičky (INSL) 22,4 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 20.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 13.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILL2000" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka