3M E90AX D100-3-W100-13-C Stopkové frézy 90° nesoucí destičky 3M AXKT

Č. pol.: 3101604
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILL2000
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3101604
    EAN/GTIN 7291075113044
    Číslo výrobcu 3101604
    Číslo L L23980 1772

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 1/2″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 1,15-1/2,“ Shank typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 3″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Funkcní délka (LF): 2.359″
    • Délka hlavy (LH): 1.22″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): 3M AXKT 1304PDR
    • Celková délka (OAL): 3-1/2″
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU): 1.15″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka