3M E90AX D25-W25-13-C 90° čelní fréza pro destičky 3M AXKT -.

Č. pol.: 3101143
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILL2000
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3101143
    EAN/GTIN 7291075113037
    Číslo výrobcu 3101143
    Číslo L L23980 3055

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 12,5 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 95 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, efektivní délka (LU) 33 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Funkcní délka (LF) 63 mm
    • Délka hlavy (LH) 35 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) 3M AXKT 1304PDR
    • Celková délka (OAL) 95 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU) 33 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka