3M AXK D1.00-10-2-W100-13 Heavy Duty frézy s prodlouženou drážkou Nesoucí 3M AXKT 1304 Destičky

Č. pol.: 3101572
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILL2000
    Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3101572
    EAN/GTIN 7291075113143
    Číslo výrobcu 3101572
    Číslo L L23980 1738

    Popis

    Popis:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 1″, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,96″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 4″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Prumer rezu (DC): 1″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.96″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): 3M AXKT 1304PDR
    • Celková délka (OAL): 4″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka