3M F90AX D2.00-6-.75-13 90° čelní fréza pro vyměnitelné destičky 3M AXKT 1304 pro těžké obrábění.

Č. pol.: 3101598
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILL2000
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3101598
    EAN/GTIN 7291075113075
    Číslo výrobcu 3101598
    Číslo L L23980 3113

    Popis

    Popis:

    • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
    • průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • průměr (DC/DCX): 2″
    • počet řezných těles (CICT): 6
    • průměr náboje (DHUB): 1,842″
    • celková délka (OAL): 1,57″

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Prumer rezu (DC): 2″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
    • Smer rezu : Right Hand
    • Pocet rezných britu (CICT): 6
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.842″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): 3M AXKT 1304PDR
    • Celková délka (OAL): 1.57″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka