3M F90AX D063-7-25.4-13 Čelní 90° frézy pro 3M AXKT 1304 Stírací destičky pro těžké obrábění.

Č. pol.: 3101613
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILL2000
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3101613
    EAN/GTIN 7291075113105
    Číslo výrobcu 3101613
    Číslo L L23980 1062

    Popis

    Popis:

    Čelní a rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 59,6 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.4 mm
    • Prumer rezu (DC) 63 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 59.6 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) 3M AXKT 1304PDR
    • Celková délka (OAL) 50 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka