CCMT 060204-PF IC6015 Pozitivní, kosočtvercové 80° soustružnické destičky pro předfinišování a dokončování měkkých materiálů obrobků a exotických slitin.

Č. pol.: 5566972
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5566972
EAN/GTIN 7291075160369
Číslo výrobcu 5566972
Číslo L L23950 610

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek PF, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 6,45 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PF
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 6.45 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.85 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka