WNMG 080404-TF IC6015 Oboustranné negativní trigonové destičky pro obrábění široké škály materiálů obrobků se středními řeznými parametry

Č. pol.: 5509363
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509363
EAN/GTIN 7291075082319
Číslo výrobcu 5509363
Číslo L L23950 711

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso TF, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 8,7 mm, průměr mezikruží (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek TF
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 8.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.12 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka