SNMX 150708R-50 IC8150 Vyměnitelné břitové destičky pro vyškrabávání trubek

Č. pol.: 5508707
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508707
EAN/GTIN 7291075112979
Číslo výrobcu 5508707
Číslo L L23950 2119

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek M, poloměr rohu (RE) 50 mm, délka břitu (L) 15,87 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 15,87 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,8 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M
  • Polomer rohu (RE) 50 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.87 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.87 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.8 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka