WNMG 060408-NF IC8150 Oboustranné trigonové destičky pro předzpracování a dokončovací práce

Č. pol.: 5508041
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508041
EAN/GTIN 7291075081107
Číslo výrobcu 5508041
Číslo L L23950 2130

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač NF, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 6,52 mm, průměr vkruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek NF
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 6.52 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.08 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka