TNMM 160408-RP IC9250 Jednobřitá, stabilní řezná hrana pro hrubování

Č. pol.: 5507569
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5507569
EAN/GTIN 7291075224610
Číslo výrobcu 5507569
Číslo L L23950 67

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek RP, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 16 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek RP
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.2 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka