SNMG 250724-NR IC9250 Oboustranná, negativní, čtvercová vyměnitelná destička se speciálním odlučovačem třísek pro těžké obrábění.

Č. pol.: 5507563
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5507563
EAN/GTIN 7291075109931
Číslo výrobcu 5507563
Číslo L L23950 2147

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso NR, poloměr rohu (RE) 2,4 mm, délka břitu (L) 25,4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 25,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,94 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek NR
  • Polomer rohu (RE) 2.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 25.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 9.12 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 25.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.94 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min.D.O.C. 5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.4 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka