SNMG 090304-NF IC9250 Oboustranná, negativní, čtvercová vyměnitelná destička pro jemné dokončování. Dobrá kontrola třísek při velmi nízkém posuvu a hloubce řezu.

Č. pol.: 5507556
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5507556
EAN/GTIN 7291075224641
Číslo výrobcu 5507556
Číslo L L23950 198

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek NF, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 9,52 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek NF
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 9.52 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.6 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.08 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka